Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec SENTRON 24V DC 36mm 90mm DIN letev 2M

Šifra: 2760884

EAN: 4001869311029

SIEMENS

7KT5811 - 7KT5811

No product image

Mehanski števec impulzov 24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Vhodna napetost (V)
24
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
36
Višina (mm)
90
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
7
Izvedba
analogna
Štetje (h)
9999999
Vrsta pogona
Kremen
Reset funkcija
Brez
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
64
Sprednja plošča širina (mm)
36
Sprednja plošča višina (mm)
45
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vhodna napetost (V)
od 12 do 24
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center