Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec SENTRON 240V AC/DC 36mm 90mm DIN letev

Šifra: 2781926

EAN: 4001869311081

SIEMENS

7KT5833 - 7KT5833

No product image

Elektronski števec impulzov 12-150 V DC, 24-240V, 50 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Vhodna napetost (V)
240
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina (mm)
36
Višina (mm)
90
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
7
Izvedba
Digitalna
Štetje (h)
9999999
Pogostost od vhodne napetosti (Hz)
60
Vrsta pogona
Kremen
Reset funkcija
Reset gumb /-input
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
64
Sprednja plošča širina (mm)
36
Sprednja plošča višina (mm)
45
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vhodna napetost (V)
od 24 do 240
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center