Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 0,1s-999hs 2xCO NFC

Šifra: 2789074

EAN: 3606480936203

SCHNEIDER ELECTRIC

RENF22R2MMW

No product image

Časovni rele NFC 0,1 s do 999 h - 2 C/O 24-240 V DC/AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,1s-999h

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Ne
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Ne
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
Da
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Da
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Da
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Da
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Da
Z vtičnico
Ne
Možnost daljinskega upravljanja
Da
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Število izhodov, nezakasnjeni preklopni kontakt
1
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
2
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Da
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73
Nazivni tok (A)
8
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Ne
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Skupaj s podnožjem
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center