Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele WAGO 857-604 24-24V DC 0,1-18000s

Šifra: 2766516

EAN: 4050821565673

WAGO

857-604

No product image

REL-T, DC 24V, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-24
Napetost upravljanja
DC
Časovno območje (s)
0,1-18000

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Da
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Da
Funkcija oblikovanja impulza
Ne
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Ne
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Ne
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Z vtičnico
Da
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
1
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Ne
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
6
Višina (mm)
81
Globina (mm)
94
Nazivni tok (A)
6
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center