Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele HARMONY 0-0V 24V DC 0,1s - 100hs

Šifra: 2802220

EAN: 3389119400015

SCHNEIDER ELECTRIC

REXL2TMBD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
0-0
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC
Časovno območje (s)
0,1s - 100h

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Ne
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
Ne
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Ne
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Ne
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Z vtičnico
Da
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
0-0
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
2
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Ne
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
21
Višina (mm)
25
Globina (mm)
69

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center