Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele EVE CRM zak. VKLOP+IZKLOP, 1xCO, 16A, 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-100dnis

Šifra: 1105204

EAN: 8594030338322

ETI

002470003 - CRM-2H UNI

No product image

Časovni rele EVE CRM zak. VKLOP+IZKLOP, 1xCO, 16A, 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-100dni, Univerzalna napajalna napetost AC/DC 12-240V. 1 preklopni kontakt ter nazivni tok 16A . Časivna skala 0,1-100dni.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE CRM
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
12-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,1s-100dni

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
z funkc.zakasnit.
Funkcija zakasnitve pri izklopu
z zakasnit.izklopa
Tip električne povezave
vijačeno
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
z začetkom s premoro
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
z začetkom z impulzo
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
z začetkom s premoro
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
z začetkom z impulzo
Z vtičnico
brez podnožja
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.
Primeren samo za daljinsko upravljanje
ni samo za dalj.upr.
Priključek na zunanji kontakt
brez zunan.kontakta
Širina (mm)
90
Višina (mm)
17,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center