Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele ABB CT-VWD.12 impulzni 24V 24V AC/DC 360000s

Šifra: 2852260

EAN: 4013614350672

ABB

1SVR500130R0000 - CT-VWD.12

No product image

Časovni rele CT-VWD.12 ima 7 časovnih funkcij z 7 časovnimi območji od 0,05 s - 100 h, krmilna napetost 24-48 V DC / 24-40 V in ima SPDT izhod z kontakti 250 V / 6 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
360000

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Ne
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Da
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
Ne
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Ne
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Ne
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Število izhodov, nezakasnjeni, zaprt kontakt
0
Število izhodov, nezakasnjeni odprt kontakt
0
Število izhodov, nezakasnjeni preklopni kontakt
1
Število izhodov, zakasnjeni, zaprt kontakt
0
Število izhodov, zakasnjeni, vklopni kontakt
0
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
1
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Ne
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
70
Globina (mm)
63
Nazivni tok (A)
6
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Primeren za sprednjo montažo
Ne
Kategorija relejne tehnologije v skladu z IEC 61810-7
-
Material Vstavi ime
-
Delovna napetost pri DC (V)
-
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
250
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
250
Material kontakta
-
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Material stične površine
-
Skupaj s podnožjem
Ne
Max. začetni tok (A)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center