Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele EVE SHT 230V AC 1P letni

Šifra: 1141978

EAN: 3838895416685

ETI

002470055 - SHT-3 230

No product image

Časovni digitalni rele avtomat napajalne napetosti 230V, dnevni, tedenski, mesečni in letni program, izhod 1x16A izmenični

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE SHT
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
Letni program
letni

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
90
Višina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center