Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele ACTI9 IHP 230V AC 4P 60 min.prog. 24ur+ 7dni+ 365 dni 2 vhoda 4M z baterijo

Šifra: 2600946

EAN: 3606480625169

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15940 - ITA 4C

No product image

Acti 9 - ITA - 4C letno časovno stikalo - 24 ur + 7 dni + leto

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 IHP
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
4
60 min Program
60 min.prog.
24-urni program
24ur+
Tedenski program
7dni+
Letni program
365 dni

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v letih
10
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
od 50 do 60
Navodila na zaslonu
Da
Počitniški program
Da
Impulzni program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Ne
Naključni program
Ne
Števec delovnih ur
Da
Sinhrono omrežje
Da
Kvarčno nadzorovano
Da
Radio nadzor
Ne
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
0,02
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (min)
0,02
Število pomnilniških mest
300
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Zunanji vhod za potisni gumb
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
10
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
4
Širina (mm)
71,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
63
Zunanje Programiranje
Da
S spominsko kartico
Ne
Radijska (DCF 77)
Da
GPS (Global Positioning System)
Da
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center