Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele ABB DW1 -V - 1P brez 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog.

Šifra: 2852322

EAN: 8012542225317

ABB

2CSM222531R1000 - DW1

No product image

Digitalni časovni rele DW1, za tedensko programiranje, 1 kanal

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Napajalna napetost (V)
-
Vrsta napajalne napetosti
-
Število kanalov (P)
1
60 min Program
brez 60 min.prog.
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
tedenski prog.
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v urah
-
Avtonomija v letih
-
Način montaže
-
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
-
Avtonomija na dan (s)
-
Navodila na zaslonu
Da
Počitniški program
Da
Impulzni program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Ne
Naključni program
Da
Števec delovnih ur
Da
Sinhrono omrežje
Da
Kvarčno nadzorovano
Da
Radio nadzor
Ne
Število pomnilniških mest
-
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Zunanji vhod za potisni gumb
Da
Preklopni predizbor
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
-
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35
Višina (mm)
65
Globina (mm)
87
Zunanje Programiranje
Da
S spominsko kartico
Ne
Radijska (DCF 77)
Ne
GPS (Global Positioning System)
Ne
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt (NO / NC)
Število stikov
-
maks. preklopna moč LED (W)
-
Izhodni signal
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center