Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni analogni rele SENTRON 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. tedenski brez letnega prog.

Šifra: 2727808

EAN: 4001869335803

SIEMENS

7LF5301-7 - 7LF53017

No product image

Kvarčno časovno stikalo teden, 1 stik CO, 230 V/50-60 Hz 3 MW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
60 min Program
brez 60 min.prog.
24-urni program
brez 24 h prog.
Tedenski program
tedenski
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Avtonomija v urah
360000
Avtonomija v letih
360000
Avtonomija na dan (s)
2,5
Sinhrono omrežje
Ne
Kvarčno nadzorovano
Da
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
30
Preklop programa 1 (min)
15
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Ročno delovanje
Da
Preklopni predizbor
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
3
Širina (mm)
53
Višina (mm)
83
Globina (mm)
64
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center