Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni analogni rele EVE 230V AC 1P dnevni

Šifra: 1204232

EAN: 5904722951471

ETI

002472002 - APC-DR1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
24-urni program
dnevni

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50…50
Avtonomija v urah
150
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
15
Preklop programa 1 (min)
4
Ročno delovanje
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
1
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center