Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog.

Šifra: 1087650

EAN: 3303430153351

SCHNEIDER ELECTRIC

15335 - IH

No product image

Acti 9 - IH - mehansko časovno stikalo - 24 h - brez pomnilnika

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 IH
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
60 min Program
brez 60 min.prog.
24-urni program
24h
Tedenski program
brez tedensk.prog.
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Avtonomija v letih
10
Avtonomija na dan (s)
1
Sinhrono omrežje
Ne
Kvarčno nadzorovano
Ne
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
15
Preklop programa 1 (min)
15
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Ročno delovanje
Da
Preklopni predizbor
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
1
Širina (mm)
18
Višina (mm)
90
Globina (mm)
66
Vrsta kontakta
Varovalka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center