Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 4X1,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1

Šifra: 2784239

EAN: 3838629730322

Drugi proizv.

G-119297

No product image

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 4X1,5mm2 RE sive barve B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
FLAMEBLOCKER
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
4
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Oblika vodnika
RE
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
B2ca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d0
Razred kislosti
a1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center