Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 32A 3P

Šifra: 2734649

EAN: 3245060221034

LEGRAND

022103

No product image

Bremensko ločilno stikalo LEGRAND VISTOP nazivnega toka 32A, 3 polno, z izklopno/vklopno ročico rdeče-rumene barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VISITOP
Nazivni tok Iu (A)
32
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
400
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
11
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
10
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Ključavnica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
32
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
7,5
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
0,43
Preklopna moč pri 400 V (kW)
12,8
Barva kontrolnega člena
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center