Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo ETISWITCH 1-0-2, SI/ČR, DIN letev 40A 4P DIN letev

Šifra: 1215621

EAN: 3838895489122

ETI

004664207 - LAS40 COP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETISWITCH
Nazivni tok Iu (A)
40
Število polov (P)
4
Vrsta priključka
DIN letev (letev)

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
16
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
10
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Ključavnica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Da
Nazivna delovna napetost (V)
220…690
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
40
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
15
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
3
Preklopna moč pri 400 V (kW)
16
Barva kontrolnega člena
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center