Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo ABB OT160E03C 3P

Šifra: 2852291

EAN: 6417019250380

ABB

1SCA022767R0030 - OT160E03C

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
1000
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
90
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava plug-in tehnike
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Ključavnica
Da
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
od 1000 do 1000
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
160
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
8
Preklopna moč pri 400 V (kW)
90
Barva kontrolnega člena
Črna
Število stikal
1
Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V (A)
160
Stopnja zaščite (NEMA)
1
Globina (mm)
160
Višina (mm)
150
Širina (mm)
170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center