Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bougier zaščitna cev GU 16007 črna Steklena vlakna+lak 16mm 1m IEC 60684-3-409 -30°C do +155°CST.C

Šifra: 2789651

EAN: 3838629062867

TRIV

GU 16007

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GU
Tip
Steklena vlakna+lak
Nazivni presek (mm)
16
Dolžina (m)
1
Izvedba
IEC 60684-3-409
Temperatura delovanja (ST.C)
-30°C do +155°C

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center