Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bougier zaščitna cev GLSE GLSE 12007 12mm 12mm 50m -60°C do 220°CST.C

Šifra: 2767369

EAN: 3838629063888

TRIV

GLSE 12007

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GLSE
Nazivni presek (mm)
12
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
12
Dolžina (m)
50
Temperatura delovanja (ST.C)
-60°C do 220°C

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center