Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

BM 1000mm 15mm 5mm 286A ZBIRALKA CU 15X5X1000 M6 L25

Šifra: 2799055

EAN: 8013629260276

BM

QB1551625

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (mm)
1000
Širina (mm)
15
Višina (mm)
5
Nazivni tok v (A)
286

Ostali podatki ali lastnosti

Prilagodljivo
Ne
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center