Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bistabilno stikalo ETICON 32A 440…440VAC DIN letev 1M

Šifra: 2780668

EAN: 3838400074942

ETI

002464105 - RBS232-20-230V AC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Napajalna napetost (VAC)
440…440
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Drugo
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
207…253
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50…60
Nazivni stikalni tok (A)
32
Vrsta napajalne napetosti
AC
Možno ročno delovanje
Da
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center