Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bistabilno stikalo ETICON 25A 440…440VAC DIN letev 2M

Šifra: 2794983

EAN: 3838400075444

ETI

002464131 - RBS425-30-230V AC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Napajalna napetost (VAC)
440…440
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
0
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Drugo
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
207…253
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50…60
Nazivni stikalni tok (A)
25
Vrsta napajalne napetosti
AC
Možno ročno delovanje
Da
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center