Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Baterijska svetilka NEBO LEO Ročna LED 80-220lm 5-7h 22-52m 3x (priložene) AAA/MICRO ČRNA /ORANŽNA /SIVA IPX4

Šifra: 2763107

EAN: 5060063225661

NEBOTools

NE6657

No product image

LEO, mini LED svetilka, 220 lumnov, 3 načini delovanja, Napajanje zagotavljajo 3 baterije razreda AAA, ki so priložene svetilki.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NEBO
Izvedba
Ročna
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Svetlobni tok (lm)
80-220
Čas delovanja (h)
5-7
Dolžina snopa (m)
22-52
Število baterij
3x (priložene)
Vrsta baterije
Micro
Barva ohišja
ČRNA /ORANŽNA /SIVA
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center