Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Baterijska svetilka LED LENSER P6 Ročna LED 200lm 6000-8000K 2x AA/MIGNON Al ČRN IPX4

Šifra: 2748893

EAN: 4058205010825

LED LENSER

500921

No product image

Kvalitetna ročna svetilka ima moč 200 lumnov, dolžino snopa 120 m, čas delovanja 15 ur in stikalo za vklop, nastavljiv snop svetlobe, priložen etui, svetilka deluje na 2x LR06/AA alkalni bateriji (priloženi).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LED LENSER
Izvedba
Ročna
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Svetlobni tok (lm)
200
Barvna temperatura (K)
6000-8000
Število baterij
2x
Vrsta baterije
Mignon
Material
Aluminij
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center