Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica MODUL ANTR 2xRCA IP20 PVC 1M Unipack

Šifra: 2783962

EAN: 3831006983557

TEM ČATEŽ

KM22AT-U - 6218954

No product image

VTIČNICA AVDIO 2xRCA 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
Antracit
Uporaba
2xRCA
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
RAL številka (približno)
7016
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
24
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center