Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica LOGIQ P/O BEL 2x zvočniška IP20 PVC Unipack

Šifra: 2789361

EAN: 3831006989108

TEM ČATEŽ

KQ23PWXO-U - 4417041

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Uporaba
2x zvočniška
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
RAL številka (približno)
9003
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
48
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center