Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AV povezovalni kabel GIGAMEDIA

Šifra: 2851650

EAN: 3700575949786

GIGAMEDIA

CORDHDMI40M - GGM CORDHDMI40M

No product image

Hitri video kabel HDMI 1.4 s 40m ojačanim A/A ethernetom (črna)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba povezave 1
Vtikač A
Tip konektorja 1
HDMI
Izvedba povezave 2
Vtikač A
Tip konektorja 2
HDMI
Dolžina (m)
40
Vstavite smerni priključek 2
Ravna
Vstavite smerni priključek 1
Ravna
Število polov povezav 2
19
Število polov priključek 1
19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center