Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX IP66 300W 830 PC LED 300W 3000K CRI>80 BEL 40000lm LED driver FO IP66 ANTR

Šifra: 2801495

EAN: 9010299644268

THORN

96635304

No product image

Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX ima moč LED 300W, vgrajeno fotocelico za samodejno osvetlitev od mraka do zore, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 40000 lumnov, v antracit barvi in ima zaščito IP66.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
300
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
40000
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Barva ohišja
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Primerno za število svetlobnih virov
1
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prosojno steklo
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Dolžina (mm)
523
Širina (mm)
634
Višina / globina (mm)
72
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na podstavek/na tla
Da
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
Ne
S svetlobnim senzorjem
Da
Napajalni sistem (W)
300
Vrsta napetosti
AC
Primerno za nadgradno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Popolno harmonično popačenje
15
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Faktor moči
0,91
Vrsta ožičenja
Konec
Presek vodnika (mm2)
2,5
Presek vodnika (mm2)
od 1 do 25
Vrsta priklopa
Drugo
Učinkovitost svetilke (lm/W)
134
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
33
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
9
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
8
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
D
Delovanje preko Bluetooth
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center