Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 14 C/BABY 1,5V 50mm 26mm pak. 2 kos

Šifra: 1189383

EAN: 4013674003792

LENSER

5015623

No product image

Alkalna baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, je velikosti LR 14/baby/C in je napetosti 1,5V, baterij v paketu: 2 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN X-POWER
Oznaka IEC
LR 14
Oznaka velikosti
Baby
Nazivna napetost (V)
1,5
Višina vključno s poli (mm)
50
Premer (mm)
26

Ostali podatki ali lastnosti

Druge oznake
C
Masa (g)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center