Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Akustični indikator (sirena) Neprekinjen 18-30V 18-30V AC/DC brez ohišja, BA9s

Šifra: 2713179

EAN: 4015082290252

Drugi proizv.

229025 - M22-XAM

No product image

Akustični indikator (brenčač), neprekinjen ton, BA9s. 18-30V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip akustičnega signala
Neprekinjen ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
18-30
Delovna napetost pri DC (V)
18-30
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
0
Glasnost (dB)
83
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center