Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 2x nosilec DIN 3x16mm2

Šifra: 2775531

EAN: 4028177502550

RITTAL

9340450 - SV 9340.450

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL RiLine
Nazivni tok v (A)
65
Širina adapterja (mm)
55
Montaža DIN letve
2 montažni letvi
Zasnova električnega priključka
3x16mm2

Ostali podatki ali lastnosti

Min. debelina opornice (mm)
5
Največja debelina opornice (mm)
10
Razdalja opornice (mm)
60
Širina opornice (mm)
0
Tip električne povezave
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center