Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 LINERGY PLOŠČA ZA GV2 32A 45mm

Šifra: 2779087

EAN: 3606480099960

SCHNEIDER ELECTRIC

LA9ZA32434 - Contactors & motor p

No product image

Montažna plošča LA9Z 1 x 3P 32 A - 45 x 200 x 63 mm za GV2LE/ME + LC1D

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LINERGY
Nazivni tok v (A)
32
Širina adapterja (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center