Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter za komunikac. vložek PLEXO 069582L SQ45 / SQ45 SIV

Šifra: 2862691

EAN: 3414971879416

LEGRAND

069582L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA MOSAIC BREZ ZAKLOPKE - SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Dimenzije
SQ45 / SQ45
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Prostor za besedilo
Ne
Ključavnica
Ne
RAL številka (približno)
7040
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center