Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS F 3P 780A 400kW

Šifra: 2614508

EAN: 3389110227239

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1F780

No product image

Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 780 A - brez tuljave

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
780
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
1600
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
110
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center