Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS 3P 330A 24-48V AC/DC

Šifra: 2862346

EAN: 3606481922274

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1G330BEEA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
330
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-48
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
440
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
330
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
160
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
250
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 1000 do 1000
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 1000 do 1000
Globina (mm)
226
Višina (mm)
290
Širina (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center