Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S6 3P 115A 55kW 3NO 2NC 400V od 220 do 240V AC

Šifra: 2775813

EAN: 4011209507135

SIEMENS

3RT1054-6AP36 - 3RT1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
115
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
55
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 220 do 240
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 240
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
160
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
97
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
55
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center