Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S10 3P 265A 132kW 2NO 2NC 220-240V 220-240V AC/DC

Šifra: 1090213

EAN: 4011209507937

SIEMENS

3RT1065-6AP36 - 3RT10656AP36

No product image

Kontaktorji 3RT1 sistema SIRIUS z optimalno usklajenimi izdelki. Ponujajo prepričljivo zmogljivost iz kompaktne zasnove z visoko zanesljivostjo kontaktov. Lahko jih kombinirate z različnimi drugimi komponentami. Številne kombinacije naprav so bile

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
265
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
132
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
220-240
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 240
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
330
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
230
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
132
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center