Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S0 3P 12A 5,5kW 1NO 1NC 24V -99999V AC

Šifra: 2782857

EAN: 4011209915152

SIEMENS

3RT2024-1AC20-1AA0 - 3RT20241AC201AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
40
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
12,5
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
5,5
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center