Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIEMENS S2 3P 40A 18,5kW 3NO 1NC 400V od 20 do 33V AC/DC

Šifra: 2789156

EAN: 4011209941434

SIEMENS

3RT2035-3NB30 - 3RT20353NB30

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
40
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
18,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 20 do 33
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 20 do 33
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
60
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
35
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
18,5
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center