Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SCHNEIDER F 3P 630A 335kW 220V od 220 do 220V AC

Šifra: 2617089

EAN: 3389110548891

SCHNEIDER ELECTRIC

CR1F630MZ7

No product image

TeSys F magnetni zaklepni kontaktor - 3P (3 NO) - 630 A - 220 V DC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
630
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
335
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 220 do 220
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
1000
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
560
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
335
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center