Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor LOVATO ELECTRIC BF150T4A230 4P 150A 75kW 230V AC

Šifra: 2853131

EAN: 8013975239445

LOVATO

BF150T4A230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO ELECTRIC
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
4
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
150
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
75
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
165
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
70
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Kabelska objemka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center