Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor LOVATO ELECTRIC 3P 95A 50kW 100 - 250V 20-48V AC/DC

Šifra: 2803800

EAN: 8013975241738

LOVATO

BF9500E024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO ELECTRIC
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
95
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
50
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
100 - 250
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
20-48
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
100 - 250
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
140
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
45
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Kabelska objemka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center