Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor LOVATO BF 4P 600A 18,5kW 100-250V 100-250V AC/DC

Šifra: 2847813

EAN: 3838629850822

LOVATO

BF400T4E230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO BF
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
4
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
600
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
18,5
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
100-250
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
100-250
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
20 - 48
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
70
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
24
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Kabelska objemka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center