Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor ABB AF16-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC 3P 18A -kW 1NO 0NC 24V 20V

Šifra: 2852212

EAN: 3471523110618

ABB

1SBL177001R1110 - AF16-30-10-11

No product image

Kontaktor serije AF, 3NO glavni kontakti, 1NO pomožni kontakt, krmilna napetost 24-60 V 50/60 Hz in 20-60 V DC, za motorje 7,5 kW / 400 V AC (AC-3), nazivni tok 30 A (AC-1)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
18
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
-
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
0
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
20

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
30
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
-
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
-
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
7,4570
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
690
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
690
Globina (mm)
77
Višina (mm)
86
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center