Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor 275A,(90kW, 185A AC3) s pomožnimi kontakti.

Šifra: 2795690

EAN: 4015081363155

Drugi proizv.

139537 - DILM185A/22(RAC240)

No product image

Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 90 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC delovanje, Vijačni priključek

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
185
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
90
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
190
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
190
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
337
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
136
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
75
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Povezava letve
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
93
Globina (mm)
158
Višina (mm)
190
Širina (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center