Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" ventilator za omare EVOLINE PREZRAČ. ENOTA 2 VENT+TERM 1U brez filtra 4,71m3/h 44mm 483mm od 220 do 220V AC

Šifra: 2770234

EAN: 8697613231581

LEGRAND

EC1U2V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
S filtrom
brez filtra
Tok, prosti pretok (m3/h)
4,71
Višina (mm)
44
Širina (mm)
483
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 220
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
8
Globina (mm)
165
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 220
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
EMC različica
Ne
Način montaže
Vijačna pritrditev
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Da
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
2
Barva
Črna
RAL številka
9005
Z zaščitnim pokrovom
Da
Emisije hrupa (dB (A))
46
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center