Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" polica omare GIGAMEDIA za omare globine 800mm, SIVA 482mm 600mm 100kg

Šifra: 2851588

EAN: 3700575926145

GIGAMEDIA

ALEF600G - GGM ALEF600G

No product image

19' fiksna polica 1U, 4 pritrdilne točke, globina 600 mm - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Dolžina (mm)
482
Globina (mm)
600
Nosilnost (kg)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center