Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" polica omare GIGAMEDIA 1UM 400mm 100kg za omare globine 600mm, ČR

Šifra: 2848040

EAN: 3700575927241

GIGAMEDIA

ELEF400N - GGM ELEF400N

No product image

Polica omare GIGAMEDIA 1U 19" 400mm v črni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot (M)
1U
Globina (mm)
400
Nosilnost (kg)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center