Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" panel slepi GIGAMEDIA 1M 483mm 44,5mm 20mm z LCD prikazovalnikom temperature brez baterij

Šifra: 2866081

EAN: 3701537510563

GIGAMEDIA

ITU - GGM ITU

No product image

19" 1U indikatorska plošča za merjenje temperature - črna Termometer z LCD prikazovalnikom omogoča merjenje temperature v omari. Deluje z 2 baterijama LR44 (nista priloženi).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot (M)
1
Dolžina (mm)
483
Višina (mm)
44,5
Globina (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center